Contre-rondelle / rondelle de butée SKF LS 4565

Rondelles

Voir les informations techniques

Références

SKF :LS 4565
Rubix :0301-1355958
Fabricant :12025
EAN :7316570102086
ROULEMENT A AIGUILLES LS 4565 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES LS 4565 SKF


Les rondelles universelles pour butées à aiguilles et à rouleaux cylindriques sont fournies séparément. Elles sont en acier au carbone chromé pour roulement trempé et leur piste de roulement est rectifiée, tandis que toutes les autres surfaces sont tournées. Les rondelles sont utilisées pour les applications où un centrage précis des rondelles n'est pas nécessaire ou en cas de vitesses faibles. Elles peuvent être utilisées comme rondelles-arbre ou rondelles-logement pour des roulements de série AXK et comme rondelles-arbre pour des roulements de série AXW.

Points forts

- Permet l'interchangeabilité totale des rondelles
- Convient lorsque le centrage précis des rondelles n'est pas nécessaire
- Convient aux applications à faible vitesse
- Disponible pour les butées à rouleaux cylindriques de la série K 811

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur4 mm
Matièreacier pour roulements
Sériels
16,45 € HT
/ unité
19,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h