Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS4060
Contreplaque AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AS4060
Rubix :0269-1003099
Fabricant :0000195850000
EAN :4012802370782


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |
Documents
Détails articles : CONTREPLAQUE AS 4060 QMC 1 INA
Correspond à la norme DIN 5405-3.
Applications
Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Matière | acier |
| Série | as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,91 € HT
/ unité
3,49 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h