Conteneur Rossignol 56650, Capacité : 770 l | Couleur : Gris | Matière : Plastique

Conteneur 4 roues 770L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rossignol :56650
Rubix :A089-6100990
EAN :3019920566500
CONTENEUR 4ROUES 770L PLAST. GRIS - LIGNE KOROK

Résumé technique

Documents

Détails articles : CONTENEUR 4ROUES 770L PLAST. GRIS - LIGNE KOROK


Plastique polyéthylène vierge haute densité, vidage par prise frontale ou latérale DIN (tourillon), couvercle amortisseur de bruit, adapté à la norme EN-840 1 à 6. Solution pour le tri sélectif.

Points forts

Adapté à la norme EN-840 1 à 6

Applications

Solution pour le tri sélectif.

Informations techniques


Attributs
Capacité770 l
Couleurgris
Matièreplastique
1 168,49 HT
/ unité
1 402,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours