Conteneur Rossignol 56620, Capacité : 240 l | Couleur : Gris | Matière : Polyéthylène

Conteneur 2 roues sans barre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rossignol :56620
Rubix :A089-6065495
EAN :3019920566203
CONTENEUR KOROK 2 ROUES 240L PLASTIQUE GRIS

Résumé technique

Documents

Détails articles : CONTENEUR KOROK 2 ROUES 240L PLASTIQUE GRIS


Plastique polyéthylène vierge haute densité. Roues en caoutchouc massif. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Pas de barre ventrale. Capacité : 120 l. Norme EN840-1 à 6.

Points forts

Robustesse, résistance aux UV, aux différentes conditions climatiques et aux produits chimiques. Manipulation aisée. Le système de réduction sonore du couvercle par tampon caoutchouc limite le bruit lors de manipulation.

  • Plastique polyéthylène vierge haute densité
  • Résistance aux différentes conditions climatiques
  • Manipulation aisée grâce
  • Facilité de nettoyage

Applications

Pour collectivités, industrie, CHR, milieu médical.

Informations techniques


Attributs
Capacité240 l
Couleurgris
Matièrepolyéthylène
352,90 HT
/ unité
423,48 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Capacité