Conteneur Rossignol 56671, Capacité : 120 l

Conteneur 2 roues

Voir les informations techniques

Références

Rossignol :56671
Rubix :A089-6165855
Fabricant :56671
EAN :3019920566715
CONTENEUR 2 ROUES KOROK-120L AVEC BARRE VENTRALE-GRIS/JAUNE

Résumé technique

Capacité120 l

Détails articles : CONTENEUR 2 ROUES KOROK-120L AVEC BARRE VENTRALE-GRIS/JAUNE


Plastique polyéthylène vierge haute densité. Roues en caoutchouc massif. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Pas de barre ventrale. Couleur gris manganèse. Capacité : 240 l. Norme EN840-1 à 6.

Points forts

Robustesse, résistance aux UV, aux différentes conditions climatiques et aux produits chimiques. Manipulation aisée. Le système de réduction sonore du couvercle par tampon caoutchouc limite le bruit lors de manipulation.

Applications

Pour collectivités, industrie, CHR, milieu médical.

Informations techniques


Attributs
Capacité120 l
306,53 HT
/ unité
367,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours