Références
Rossignol :56642
Rubix :A089-6165880
Fabricant :56642
EAN :3019920566425
Détails articles : CONTENEUR KOROK 4 ROUES-660L SANS BARRE-GRIS/BLEU
Plastique polyéthylène vierge haute densité.
Roues en caoutchouc massif. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Robustesse, résistance aux UV et produits chimiques. Réduction sonore du couvercle par tampon, caoutchouc. Vidage par prise frontale ou latérale DIN. Bonde de vidage pour le nettoyage
Selon modèle, viidage par prise frontale ou latérale DIN (tourillon), couvercle amortisseur de bruit, adapté à la norme EN-840 1 à 6. Solution pour le tri sélectif. Norme EN 840 - 1 à 6.
Roues en caoutchouc massif. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Robustesse, résistance aux UV et produits chimiques. Réduction sonore du couvercle par tampon, caoutchouc. Vidage par prise frontale ou latérale DIN. Bonde de vidage pour le nettoyage
Selon modèle, viidage par prise frontale ou latérale DIN (tourillon), couvercle amortisseur de bruit, adapté à la norme EN-840 1 à 6. Solution pour le tri sélectif. Norme EN 840 - 1 à 6.
Applications
Pour collectivités, industrie, CHR, milieu médical.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 660 l |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 134,28 € HT
/ unité
1 361,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
