Conteneur Rossignol 56640, Capacité : 660 l | Couleur : Gris | Matière : Plastique

Conteneur 4 roues 660 L

Voir les informations techniques

Références

Rossignol :56640
Rubix :A089-6001256
EAN :3019920566401
CONTENEUR KOROK 4 ROUES 660L PLASTIQUE GRIS

Résumé technique

Détails articles : CONTENEUR KOROK 4 ROUES 660L PLASTIQUE GRIS


Plastique polyéthylène vierge haute densité. Norme EN 840 - 1 à 6. Roues en caoutchouc massif. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Gris manganèse. Capacité : 660 l.

Points forts

Robustesse, résistance aux U.V. et produits chimiques. Réduction sonore du couvercle par tampon, caoutchouc. Vidage par prise frontale ou latérale DIN. Bonde de vidage pour le nettoyage.

Applications

Pour collectivités, industrie, CHR, milieu médical.

Informations techniques


Attributs
Capacité660 l
Couleurgris
Matièreplastique
1 134,28 HT
/ unité
1 361,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours