Conteneur Rossignol 56121, Capacité : 65 l | Couleur : Gris | Matière : Recyclée

Borne de Tri sélectif

Voir les informations techniques

Références

Rossignol :56121
Rubix :A089-6165569
EAN :3019920561215
BORNE TRI SELECTIF 65L PLASTIQUE GRIS/JAUNE

Résumé technique

Détails articles : BORNE TRI SELECTIF 65L PLASTIQUE GRIS/JAUNE


Acier poudré anti-UV. Couvercle à ouverture calibrée pour le tri. Porte à ouverture frontale "push" sérigraphiée. Bac intérieur plastique roulant intégré 65L. 4 pieds réglables en plastique évitant le contact avec le sol. Patins en polypropylène anticorrosion évitant le contact avec le sol. Solution pour le tri sélectif. Installation préconisée dans un espace couvert.

Points forts

Facilité de déplacement du contenant pour le vidage grâce à sa cuve plastique avec poignée et roulettes.

Informations techniques


Attributs
Capacité65 l
Couleurgris
Matièrerecyclée
878,86 HT
/ unité
1 054,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours