Conteneur Rossignol 56645, Capacité : 660 l | Couleur : Gris
Conteneur 4 roues 660 L
Voir les informations techniquesRéférences
Rossignol :56645
Rubix :A089-6001258
EAN :3019920566456

Détails articles : CONTENEUR KOROK 4 ROUES 660L PLASTIQUE GRIS BARRE VENTRALE
Plastique polyéthylène vierge haute densité. Norme EN 840 - 1 à 6. Roues en caoutchouc massif. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Gris manganèse. Capacité : 660 l.
Points forts
Robustesse, résistance aux U.V. et produits chimiques. Réduction sonore du couvercle par tampon, caoutchouc. Vidage par prise frontale ou latérale DIN. Bonde de vidage pour le nettoyage.
Applications
Pour collectivités, industrie, CHR, milieu médical.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 660 l |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 260,04 € HT
/ unité
1 512,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours