Conteneur Rossignol 56621, Capacité : 240 l | Couleur : Gris | Matière : Polyéthylène
Conteneur 2 roues sans barre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rossignol :56621
Rubix :A089-6165864
EAN :3019920566210



Documents
Détails articles : CONTENEUR 2 ROUES KOROK-240L SANS BARRE-GRIS/JAUNE
Plastique polyéthylène vierge haute densité. Roues en caoutchouc massif. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Pas de barre ventrale. Capacité : 120 l. Norme EN840-1 à 6.
Points forts
Robustesse, résistance aux UV, aux différentes conditions climatiques et aux produits chimiques. Manipulation aisée. Le système de réduction sonore du couvercle par tampon caoutchouc limite le bruit lors de manipulation.
- Plastique polyéthylène vierge haute densité
- Résistance aux différentes conditions climatiques
- Manipulation aisée grâce
- Facilité de nettoyage
Applications
Pour collectivités, industrie, CHR, milieu médical.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 240 l |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,90 € HT
/ unité
339,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours