Conteneur Rossignol 57118, Capacité : 110 l

Collecteur de déchets ECOLLECTO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rossignol :57118
Rubix :1982-6036191
EAN :3019920571184
COLLECTEUR DECHET ECOLLECTO 110L MURAL GALVANISE A CHAUD

Résumé technique

Capacité110 l

Documents

Détails articles : COLLECTEUR DECHET ECOLLECTO 110L MURAL GALVANISE A CHAUD


Support sac renforcé en acier poudré polyester ou acier galvanisé. Ceinture néoprène pour le maintien du sac. Capacité : 110L. Gamme ECOLLECTO : Adapté au Plan Vigipirate. Modèle galvanisé à chaud de très haute résistance avec ceinture élastique.

Points forts

Mise en place rapide du sac et maintien efficace. Grande robustesse, excellente tenue à la corrosion, finition de qualité. Facile à installer et à entretenir.

Applications

Utilisation intérieure et extérieure.

Informations techniques


Attributs
Capacité110 l
213,38 HT
/ unité
256,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours