Conteneur Rossignol 56667, Capacité : 120 l | Couleur : Gris | Matière : Polyéthylène

Conteneur 2 roues sans barre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rossignol :56667
Rubix :A089-6165859
EAN :3019920566678
CONTENEUR 2 ROUES KOROK-120L SANS BARRE-GRIS/VERT

Résumé technique

Documents

Détails articles : CONTENEUR 2 ROUES KOROK-120L SANS BARRE-GRIS/VERT


Plastique polyéthylène vierge haute densité. Roues en caoutchouc massif. Poignées intégrées sur le corps et le couvercle. Pas de barre ventrale. Capacité : 120 l. Norme EN840-1 à 6.

Points forts

Robustesse, résistance aux UV, aux différentes conditions climatiques et aux produits chimiques. Manipulation aisée. Le système de réduction sonore du couvercle par tampon caoutchouc limite le bruit lors de manipulation.

  • Plastique polyéthylène vierge haute densité
  • Résistance aux différentes conditions climatiques
  • Manipulation aisée grâce
  • Facilité de nettoyage

Applications

Pour collectivités, industrie, CHR, milieu médical.

Informations techniques


Attributs
Capacité120 l
Couleurgris
Matièrepolyéthylène
228,78 HT
/ unité
274,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Capacité