Perceuse-visseuse Dewalt DCD794NT-XJ, Couple maximal: 74 N.m | Capacité de perçage acier: 13 mm | Poids: 1.1 kg
Compacte
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DCD794NT-XJ
Rubix :2325-5520352
Fabricant :DCD794NT-XJ
EAN :5054905325084




Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 74 N.m |
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE XR18V COMPACTE BRUSHLESS
Dewalt compacte perceuse-visseuse 18v xr bl dcd794nt-xj
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 74 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 1650 rpm |
| Modèle | dcd794nt-xj |
| Poids | 1,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,00 € HT
/ unité
190,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h