Combinaison workwear DMD 65620RATXT4, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Combinaison

Voir les informations techniques

Références

DMD :65620RATXT4
Rubix :1544-6213295
EAN :3660668426191
COMBIN. GRIS/ROUGE ATEX PLUS T4

Résumé technique

Couleurgris
Taille4
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMBIN. GRIS/ROUGE ATEX PLUS T4


Une gamme de vêtements multirisques au look bicolore moderne, offrant protection, confort et praticité.
Look moderne et dynamique. Coupe ajustée et confortable. Conception robuste et résistante. Mercerie plastique. Nombreuses fonctionnalités : poches genoux, visibilité améliorée EN 17353, bandes rétro-réfléchissantes cousues à double couture.
Conçue en tissu innovant à base de Lyocell et polyester recyclé et lavable industriellement, elle est certifiée EN 11611, 11612, 13034, 1149-5, 14404, 17353, 61482-2.

Points forts

Collection eco-conçue fabriqué en Tunisie dans un tissu innovant ripstop en lyocell et polyester recyclé.
Compatible pour les zones ATEX. Compatible lavage industriel.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille4
Matière principalecoton
Couleur secondairerouge
230,33 HT
/ unité
276,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Couleur

Taille

Couleur secondaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.