Combinaison workwear Molinel PROCB30ASCO/RO-0, Taille : 0 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
PRO UP Combinais Gris tchRge T0
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :PROCB30ASCO/RO-0
Rubix :9314-6242330
Fabricant :PROCB30ASCO/RO-0
EAN :3115992031912



Détails articles : PRO UP COMBINAIS GRIS TCHRGE T0
Col montant avec patte 1 pression plastique cachée, empiècements dos et devant contrastés, manches montées poignets pression plastique, fermeture devant zip injecté sous patte 1 pression plastique, poche téléphone à droite rabat ruban agrippant, compartiment stylo, 1 poche gauche 2 soufflets rabat, pressions plastique cachées, 1 poche intérieure, 2 poches italiennes soulignées d'un passepoil contrasté, poche cuisse droite 1 soufflet rabat pressions plastiques cachées et poche mètre intégrée, poche arrière plaquée, collerette de propreté, taille dos élastiquée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,98 € HT
/ unité
70,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours