Combinaison workwear Sonorco C2H8000AC8000-590-2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Combinaison
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :C2H8000AC8000-590-2
Rubix :0528-6260735
Fabricant :C2H8000AC8000-590-2

Documents
Détails articles : COMBINAISON 2F HOMME TELLURE T2 MULTIRISQUES MARINE
80 % coton, 19 % polyester, 1 % antistatique, 300 g/m².
Combinaison
Col montant, pression, collerette. Poches poitrine extérieures. Poches italiennes. Ouverture centrale par fermeture glissière.
Combinaison
Col montant, pression, collerette. Poches poitrine extérieures. Poches italiennes. Ouverture centrale par fermeture glissière.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,43 € HT
/ unité
197,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours