Combinaison workwear Molinel PROCB30ASCO/VE-5, Taille : 05 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
PRO UP Combinais Gris tchVert T0
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :PROCB30ASCO/VE-5
Rubix :9314-6242318
Fabricant :PROCB30ASCO/VE-5
EAN :3115992032599



Détails articles : PRO UP COMBINAIS GRIS TCHVERT T5
Col montant avec patte 1 pression plastique cachée, empiècements dos et devant contrastés, manches montées poignets pression plastique, fermeture devant zip injecté sous patte 1 pression plastique, poche téléphone à droite rabat ruban agrippant, compartiment stylo, 1 poche gauche 2 soufflets rabat, pressions plastique cachées, 1 poche intérieure, 2 poches italiennes soulignées d'un passepoil contrasté, poche cuisse droite 1 soufflet rabat pressions plastiques cachées et poche mètre intégrée, poche arrière plaquée, collerette de propreté, taille dos élastiquée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,98 € HT
/ unité
70,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours