Combinaison workwear DMD 65602BATXT2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Combinaison
Voir les informations techniquesRéférences
DMD :65602BATXT2
Rubix :1544-6213313
EAN :3660668426092



Détails articles : COMBIN. MARINE/BUG ATEX PLUS T2
Une gamme de vêtements multirisques au look bicolore moderne, offrant protection, confort et praticité.
Look moderne et dynamique. Coupe ajustée et confortable. Conception robuste et résistante. Mercerie plastique. Nombreuses fonctionnalités : poches genoux, visibilité améliorée EN 17353, bandes rétro-réfléchissantes cousues à double couture.
Conçue en tissu innovant à base de Lyocell et polyester recyclé et lavable industriellement, elle est certifiée EN 11611, 11612, 13034, 1149-5, 14404, 17353, 61482-2.
Look moderne et dynamique. Coupe ajustée et confortable. Conception robuste et résistante. Mercerie plastique. Nombreuses fonctionnalités : poches genoux, visibilité améliorée EN 17353, bandes rétro-réfléchissantes cousues à double couture.
Conçue en tissu innovant à base de Lyocell et polyester recyclé et lavable industriellement, elle est certifiée EN 11611, 11612, 13034, 1149-5, 14404, 17353, 61482-2.
Points forts
Collection eco-conçue fabriqué en Tunisie dans un tissu innovant ripstop en lyocell et polyester recyclé.
Compatible pour les zones ATEX. Compatible lavage industriel.
Compatible pour les zones ATEX. Compatible lavage industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,33 € HT
/ unité
276,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
