Combinaison workwear DMD 656200ATXT2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester

Combinaison

Voir les informations techniques

Références

DMD :656200ATXT2
Rubix :1544-6213305
EAN :3660668425606
COMBINAISON GRIS ATEX PLUS T2

Résumé technique

Couleurgris
Taille2
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMBINAISON GRIS ATEX PLUS T2


L’ATEX PLUS est une gamme de vêtements multirisques éco-conçue pour les zones ATEX. Confectionnée dans un tissu ripstop performant à base de lyocell, elle assure confort et protection. Certifiée (EN 11611, 11612, 13034, 1149-5, 14404, 17353, 61482-2), elle répond aux exigences les plus strictes.

Points forts

Collection éco-conçue fabriquée en Tunisie dans un tissu innovant ripstop en lyocell et polyester recyclé. Look moderne et dynamique. Coupe ajustée et confortable. Conception robuste et résistante. Mercerie plastique. Nombreuses fonctionnalités : poches genoux, visibilité améliorée : EN 17353, bandes rétro-réfléchissantes cousues à double couture, compatible lavage industriel.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille2
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
230,33 HT
/ unité
276,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.