Combinaison workwear Molinel 11682290158-S, Taille : S | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
copie de Quick sans bandes Techprotect
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :11682290158-S
Rubix :9314-6262122
Fabricant :11682290158-S
EAN :3115993193961



Détails articles : COMBINAISON Q INVICT LIGHT S BLUE MARINE
75 % coton, 24 % polyester, 1 % anti-statique, 315 g/m². Entretien industriel ISO 15797. Conforme aux normes EN 1149-5, EN 11611, EN 11612, EN 13034, EN 17353, IEC 61482-2, ISO 15797, Zone ATEX.
Veste sans bandes
Col montant, fermeture glissières sous patte pressionnée, 2 passants poitrine pour détecteurs gaz, 1 poche poitrine plaquée sous rabat pressionné, 1 poche asymétrique sous rabat pressionné avec détail surpiqure fantaisie et 2 poches côtés sous rabat avec points d'arrêts contrastés. Manches raglan et poignets réglables par pressions 1 marquage transfert FR pictogrammes sur manche gauche, 1 marquage transfert FR zone atex sur manche droite.
Veste avec bandes
Col montant, fermeture glissières sous patte préssionnée, 2 passants poitrine pour détecteurs gaz, 1 poche poitrine plaquée sous rabat pressionné, 1 poche asymétrique sous rabat pressionné avec détail surpiqure fantaisie et 2 poches côtés sous rabat avec points d'arrêts contrastés. Manches raglan et poignets réglables par pressions Bandes retroréfléchissantes largueur 50mm répondant à la norme 17353. 1 marquage transfert FR pictogrammes sur manche gauche, 1 marquage transfert FR zone atex sur manche droite.
Pantalon simple sans bande
Ceinture élastique côtés, 5 passants dont 1 large au dos, réhausse dos, fermeture par bouton clou plastique et tige métal cachée à l'intérieur avec zip injecté et curseur en plastique. 2 poches italiennes et 1 poche cuisse côtée à soufflet ferme par rabat, genoux préformés. Détails de points d'arrêts et surpiqures contrastées. Ourlet réglable. Bandes retroréfléchissantes largueur 50mm répondant à la norme 17353.
Pantalon simple avec bandes
Ceinture élastique côtés, 5 passants dont 1 large au dos, réhausse dos, fermeture par bouton clou plastique et tige métal cachée à l'intérieur avec zip injecté et curseur en plastique. 2 poches italiennes et 1 poche cuisse côtée à soufflet ferme par rabat, genoux préformés. Détails de points d'arrêts et surpiqures contrastées. Ourlet réglable. Bandes retroréfléchissantes largueur 50 mm répondant à la norme 17353.
Pantalon genouillères sans bandes
Ceinture élastique côtés, 5 passants dont 1 large au dos, réhausse dos, fermeture par bouton clou plastique et tige métal cachée à l'intérieur avec zip injecté et curseur en plastique. 2 poches italiennes et 1 poche cuisse côtée à soufflet ferme par rabat, genoux préformés. Détails de points d'arrêts et surpiqures contrastées. Ourlet réglable. Poches genouillères réglables ( livré sans mousse ).
Pantalon genouillères avec bandes
Ceinture élastique côtés, 5 passants dont 1 large au dos, réhausse dos, fermeture par bouton clou plastique et tige métal cachée à l'intérieur avec zip injecté et curseur en plastique. 2 poches italiennes et 1 poche cuisse côtée à soufflet ferme par rabat, genoux préformés. Détails de points d'arrêts et surpiqures contrastées. Ourlet réglable. Bandes retroréfléchissantes largueur 50 mm répondant à la norme 17353. Poches genouillères réglables ( livré sans mousse GN08).
Combinaison sans bandes
Ceinture élastique côtés, 5 passants dont 1 large au dos, réhausse dos, fermeture par bouton clou plastique et tige métal cachée à l'intérieur avec zip injecté et curseur en plastique. 2 poches italiennes et 1 poche cuisse côtée à soufflet ferme par rabat, genoux préformés. Détails de points d'arrêts et surpiqures contrastées. Ourlet réglable. Bandes retroréfléchissantes largueur 50 mm répondant à la norme 17353. Le pantalon doit être portée impérativement avec la veste pour respecter les exigences de ces normes.
Combinaison avec bandes
Col montant et ouverture milieu devant par 2 fermetures à glissières injectées plastiques cachées sous patte, 2 passants poitrine pour détecteur gaz, 1 poche poitrine plaquée sous rabat pressionné, 1 poche poitrine asymétrique sous rabat pressionné avec détail surpiqure fantaisie, 2 poches côtés sous rabat et 1 poche cuisse côtée à soufflet fermée par rabat. Manches raglan et poignets réglables par pressions. Ceinture élastiquée côtés. Détails de surpiqures et points d'arrêts contrastés. Ourlet réglable. Bandes retroréfléchissantes largueur 50 mm répondant à la norme 17353. 1 marquage transfert FR pictogrammes sur manche gauche, 1 marquage transfert FR zone atex sur manche droite.
Points forts
Passant pour détecteur poitrine.
Bavette de marquage.
Taille dos élastique.
Bas de manches réglables.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 272,90 € HT
/ 10 unités
1 527,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h