Combinaison workwear DMD 6501040ATXT2, Taille : 02 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Combinaison
Voir les informations techniquesRéférences
DMD :6501040ATXT2
Rubix :1544-6241093
Fabricant :6501040ATXT2
EAN :3660668423978



Détails articles : COMBINAISON ATEXHV ORANGE GRIST2 GAMME MULTIRISQUE ATEX HV T2
La gamme ATEX HAUTE VISIBILITÉ allie protection contre les risques d’explosion et visibilité renforcée. Certifiée EN ISO 20471, EN 11612, 11611, 61482-2, 13034, 1149-5 elle est conçue pour les professionnels exerçant en zones ATEX, et garantit sécurité, confort, visibilité et robustesse.
Points forts
Gamme adaptée aux atmosphères ATEX offrant une très bonne protection et un maximum de confort grâce à des formes amples et ergonomiques. Vêtements multipoches Haute Visibilité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | tissu fluorescent : 52% polyester 26% modacrylique 21% coton 1% antistatique & tissu contrasté : 54% modacrylique 45% coton 1% antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,87 € HT
/ unité
358,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
