Combinaison multirisques Muzelle Dulac Hasson SAFEQK88AS-JAUNEF/NAVY-3, Taille : 03 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Combinaison Multirisques Safeline
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :SAFEQK88AS-JAUNEF/NAVY-3
Rubix :0516-6167217
EAN :3555906150245

Documents
Détails articles : COMBINAISON QUICK SAFELINE T.3 MULTIRISQUES HV JAUNE F-NAVY
Col officier, manches montées bas droits réglables par pressions. Pinces aux coudes, fermeture devant par zips cachés sous pattes à pressions cachées.
Taille dos élastiquée, renforts épaules. Poche poitrine fermée par rabat pressions plastique cachées. 1 passant sur poitrine droite. 2 poches basses dans découpe, rabats de protection. 1 poche arrière à rabat pressions. 1 poche mètre à rabat pression. 2 bandes rétro 50mm coloris gris encerclant le buste, les bras et les jambes. Entre Jambe : 82cm.
Normes : ISO 11612, 11611 A1+Classe, EN 13034+A1 Type 6, EN1149-5, IEC 61482-2 Classe 1, EN20471-2.
Taille dos élastiquée, renforts épaules. Poche poitrine fermée par rabat pressions plastique cachées. 1 passant sur poitrine droite. 2 poches basses dans découpe, rabats de protection. 1 poche arrière à rabat pressions. 1 poche mètre à rabat pression. 2 bandes rétro 50mm coloris gris encerclant le buste, les bras et les jambes. Entre Jambe : 82cm.
Normes : ISO 11612, 11611 A1+Classe, EN 13034+A1 Type 6, EN1149-5, IEC 61482-2 Classe 1, EN20471-2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 24% polyester / 75% coton / 1% antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,25 € HT
/ unité
272,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours