Combinaison jetable 3M 4565 WH+RD 4XL, Taille : 4XL | Matière principale : Polyéthylène
Combinaison de protection 3M 4565
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :4565 WH+RD 4XL
Rubix :2771-6233434
Fabricant :7100256138
EAN :08887862438392
Documents
Détails articles : COMBINAISON DE PROTECTION 3M 4565
Pensée pour les interventions où la protection chimique et particulaire est essentielle, la combinaison jetable 3M 4565 garantit une barrière efficace tout en préservant la liberté de mouvement. Sa conception soignée et son traitement antistatique en font un équipement adapté à de nombreux contextes industriels.
Caractéristiques :
La combinaison jetable 4565 est conçue pour limiter l'exposition aux particules solides en suspension et aux pulvérisations ou éclaboussures de produits chimiques liquides. Son matériau laminé microporeux assure une bonne résistance à la perméabilité de certains produits chimiques tout en conservant un faible relargage de fibres, ce qui réduit la contamination des environnements sensibles. Les coutures adhésivées renforcent la protection en limitant les points de pénétration et le risque de déchirure. La capuche à trois pans s'ajuste facilement autour du visage et reste compatible avec d'autres équipements de protection individuelle. Les poignets en jersey, la taille et les chevilles élastiquées améliorent le confort de port et la liberté de mouvement. La fermeture à glissière double-sens, protégée par un large rabat adhésif, réduit les risques d'exposition cutanée. Le traitement antistatique sur les deux faces contribue à limiter les décharges électrostatiques. La combinaison est à usage unique et doit être remplacée en cas de dégradation ou de contamination.
Spécifications :
- Type de protection : type 4 (brouillards chimiques), type 5 (particules solides), type 6 (projections liquides).
- Matériau : laminé polyéthylène microporeux sur support polyester.
- Fermeture à glissière : métal/nylon avec rabat adhésif en polypropylène rouge.
- Poignets : jersey polyester.
- Élastiques : caoutchouc néoprène.
- Fils : mélange polyester/coton.
- Coloris : blanc avec coutures rouges.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Température de stockage : de -20 à +25 °C.
- Durée de stockage : 3 ans dans son emballage d'origine.
- Taux d'humidité maximal de stockage : 80 %.
- Usage : unique, non lavable, non réutilisable.
- Inflammabilité : ne pas approcher de flammes ou étincelles.
Normes :
- EPI de catégorie III homologué et certifié CE en accord avec le règlement UE 2016/425.
- EN 14605 + A1 : protection contre les brouillards de produits chimiques liquides (type 4).
- EN ISO 13982-1 : protection contre les particules solides (type 5).
- EN 13034 + A1 : protection limitée contre les produits chimiques liquides (type 6).
- EN 1073-2 : protection contre les particules radioactives, classe 2.
- EN 14126 : protection contre les agents infectieux.
- EN 1149-5 : propriétés électrostatiques.
- EN ISO 13688 : exigences générales relatives aux vêtements de protection.
Caractéristiques :
La combinaison jetable 4565 est conçue pour limiter l'exposition aux particules solides en suspension et aux pulvérisations ou éclaboussures de produits chimiques liquides. Son matériau laminé microporeux assure une bonne résistance à la perméabilité de certains produits chimiques tout en conservant un faible relargage de fibres, ce qui réduit la contamination des environnements sensibles. Les coutures adhésivées renforcent la protection en limitant les points de pénétration et le risque de déchirure. La capuche à trois pans s'ajuste facilement autour du visage et reste compatible avec d'autres équipements de protection individuelle. Les poignets en jersey, la taille et les chevilles élastiquées améliorent le confort de port et la liberté de mouvement. La fermeture à glissière double-sens, protégée par un large rabat adhésif, réduit les risques d'exposition cutanée. Le traitement antistatique sur les deux faces contribue à limiter les décharges électrostatiques. La combinaison est à usage unique et doit être remplacée en cas de dégradation ou de contamination.
Spécifications :
- Type de protection : type 4 (brouillards chimiques), type 5 (particules solides), type 6 (projections liquides).
- Matériau : laminé polyéthylène microporeux sur support polyester.
- Fermeture à glissière : métal/nylon avec rabat adhésif en polypropylène rouge.
- Poignets : jersey polyester.
- Élastiques : caoutchouc néoprène.
- Fils : mélange polyester/coton.
- Coloris : blanc avec coutures rouges.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Température de stockage : de -20 à +25 °C.
- Durée de stockage : 3 ans dans son emballage d'origine.
- Taux d'humidité maximal de stockage : 80 %.
- Usage : unique, non lavable, non réutilisable.
- Inflammabilité : ne pas approcher de flammes ou étincelles.
Normes :
- EPI de catégorie III homologué et certifié CE en accord avec le règlement UE 2016/425.
- EN 14605 + A1 : protection contre les brouillards de produits chimiques liquides (type 4).
- EN ISO 13982-1 : protection contre les particules solides (type 5).
- EN 13034 + A1 : protection limitée contre les produits chimiques liquides (type 6).
- EN 1073-2 : protection contre les particules radioactives, classe 2.
- EN 14126 : protection contre les agents infectieux.
- EN 1149-5 : propriétés électrostatiques.
- EN ISO 13688 : exigences générales relatives aux vêtements de protection.
La combinaison de protection 3M™ 4565 offre d'excellentes caractéristiques de confort et constitue une barrière solide contre certains produits chimiques, les jets de liquides et les particules. La combinaison de protection 3M 4565 n'est pas microporeuse afin d'offrir une protection contre les produits chimiques avec une résistance à la perméabilité testée. Elle est certifiée EN 14126 contre les agents infectieux.
Points forts
- Réduction du risque de contamination grâce au matériau à faible relargage de fibres.
- Limitation de la pénétration des liquides et particules grâce aux coutures adhésivées.
- Amélioration du confort par la capuche à trois pans et les poignets en jersey.
- Protection supplémentaire contre les décharges électrostatiques via le traitement antistatique double face.
- Ajustement sûr et pratique avec taille et chevilles élastiquées.
- Limitation de la pénétration des liquides et particules grâce aux coutures adhésivées.
- Amélioration du confort par la capuche à trois pans et les poignets en jersey.
- Protection supplémentaire contre les décharges électrostatiques via le traitement antistatique double face.
- Ajustement sûr et pratique avec taille et chevilles élastiquées.
Applications
La combinaison 4565 est conçue pour une large variété d'environnements où la protection contre les particules et les produits chimiques légers est requise. Elle convient aux opérations de manipulation d'amiante, de nettoyage industriel, de préparation et d'isolation de sites, ainsi qu'à la maintenance mécanique et à la pulvérisation de peinture. Elle trouve aussi sa place dans les secteurs pharmaceutique, chimique, agricole et de traitement des résidus dangereux. Ce vêtement de protection à usage unique peut être utilisé lors du mélange ou de la manutention de produits chimiques compatibles avec son matériau, dans les salles blanches, ou pour le traitement de poudres toxiques. Il ne doit pas être utilisé pour des contacts prolongés avec des liquides, des expositions à la chaleur ou à des étincelles.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 4xl |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | multicolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,60 € HT
/ 20 unités
462,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h