Combinaison jetable GISS 888436, Taille : M | Matière principale : Polyéthylène
Combinaison G-Pro comfort type 5/6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :888436
Rubix :C600-6193021
EAN :3660338413193






Documents
Détails articles : G-PRO COMFORT T5/6 EN1149 TM COMBI PE MICROPOREUX BLANC
Conçue pour offrir une protection optimale contre les projections légères de produits chimiques et les particules solides en suspension, la combinaison GISS G-PRO Comfort est un EPI de catégorie III et de type 5/6.
Caractéristiques :
Cette combinaison intègre un mélange de polypropylène et de polyéthylène microporeux, offrant un excellent effet barrière tout en étant respirante. Sa capuche à 3 pans élastiquée assure une protection complète de la tête et du cou. Les coutures surjetées renforcées à 4 fils améliorent la durabilité et la résistance mécanique. Une fermeture à glissière double curseur, protégée par un rabat adhésif, renforce l'étanchéité. Les élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles garantissent un ajustement sûr. Les passe-pouces intégrés évitent que les manches ne remontent lors des mouvements, améliorant ainsi la sécurité et le confort de travail.
Spécifications :
- Matériau : polypropylène spunbond + film respirant polyéthylène microporeux.
- Grammage : 55 g/m² (±2).
- Couleur : blanc.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Capuche : 3 pans élastiquée.
- Fermeture : glissière 2 curseurs avec rabat adhésif.
- Coutures : surjetées renforcées à 4 fils.
- Taille, poignets et chevilles : élastiqués.
- Passe-pouces intégrés.
- Conditionnement : sachet individuel.
Normes :
- Conformité CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle).
- EPI de catégorie 3.
- Type 6 EN 13034 : protection contre les produits chimiques liquides, pulvérisations légères.
- Type 5 EN ISO 13982-1 : protection contre les particules solides en suspension dans l'air.
- EN 1149-5 : dissipation de l'électricité statique.
Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est implantée en Europe depuis plus de 25 ans et se spécialise dans les équipements de protection individuelle (EPI) et accessoires de sécurité. Avec près de 40 000 clients en Europe, elle garantit des produits conformes aux normes les plus exigeantes. Ses gammes couvrent la protection de la tête, des yeux, du visage, des voies respiratoires, des mains, du corps, des pieds et les protections antichute. GISS se distingue par l'utilisation de matériaux de haute qualité et par sa collaboration avec des fournisseurs internationaux reconnus.
Caractéristiques :
Cette combinaison intègre un mélange de polypropylène et de polyéthylène microporeux, offrant un excellent effet barrière tout en étant respirante. Sa capuche à 3 pans élastiquée assure une protection complète de la tête et du cou. Les coutures surjetées renforcées à 4 fils améliorent la durabilité et la résistance mécanique. Une fermeture à glissière double curseur, protégée par un rabat adhésif, renforce l'étanchéité. Les élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles garantissent un ajustement sûr. Les passe-pouces intégrés évitent que les manches ne remontent lors des mouvements, améliorant ainsi la sécurité et le confort de travail.
Spécifications :
- Matériau : polypropylène spunbond + film respirant polyéthylène microporeux.
- Grammage : 55 g/m² (±2).
- Couleur : blanc.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Capuche : 3 pans élastiquée.
- Fermeture : glissière 2 curseurs avec rabat adhésif.
- Coutures : surjetées renforcées à 4 fils.
- Taille, poignets et chevilles : élastiqués.
- Passe-pouces intégrés.
- Conditionnement : sachet individuel.
Normes :
- Conformité CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle).
- EPI de catégorie 3.
- Type 6 EN 13034 : protection contre les produits chimiques liquides, pulvérisations légères.
- Type 5 EN ISO 13982-1 : protection contre les particules solides en suspension dans l'air.
- EN 1149-5 : dissipation de l'électricité statique.
Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est implantée en Europe depuis plus de 25 ans et se spécialise dans les équipements de protection individuelle (EPI) et accessoires de sécurité. Avec près de 40 000 clients en Europe, elle garantit des produits conformes aux normes les plus exigeantes. Ses gammes couvrent la protection de la tête, des yeux, du visage, des voies respiratoires, des mains, du corps, des pieds et les protections antichute. GISS se distingue par l'utilisation de matériaux de haute qualité et par sa collaboration avec des fournisseurs internationaux reconnus.
Points forts
- Protection efficace contre les projections légères de produits chimiques et les particules en suspension.
- Confort optimal grâce à un tissu respirant qui évacue la transpiration.
- Ajustement sûr avec élastiques et passe-pouces pour un maintien parfait.
- Confort optimal grâce à un tissu respirant qui évacue la transpiration.
- Ajustement sûr avec élastiques et passe-pouces pour un maintien parfait.
Applications
- Secteurs : industrie, bâtiment, maintenance, nettoyage.
- Applications : manipulation de poudres, protection contre des pulvérisations légères de produits chimiques, interventions en environnements poussiéreux.
- Applications : manipulation de poudres, protection contre des pulvérisations légères de produits chimiques, interventions en environnements poussiéreux.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | blanc |
| Matière | pp+pe microporeux |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,16 €
4,79 € HT
/ unité
5,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h