Combinaison multirisques Tyvek 500 HV-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Orange
Combinaison à col Tyvek® 500 HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :500 HV-2XL
Rubix :C221-6236374
EAN :5450208013657
Documents
Détails articles : COMBINAISON TYVEK 500HV T.2XL TY 125S HV 0025
La combinaison haute visibilité DuPont pour protection chimique répond aux besoins des équipes intervenant sur routes, sites industriels et infrastructures de transport. Le modèle Tyvek® 500 HV offre une protection contre les particules, les aérosols liquides et les agents biologiques tout en restant respirant.
Caractéristiques :
La combinaison haute visibilité DuPont Tyvek® 500 HV présente une conception intégrale à col, avec coutures externes cousues et élastiques aux poignets, aux chevilles et à la taille pour limiter les entrées de contaminants. Le matériau Tyvek en polyéthylène non tissé reste respirant et perméable à l’air ainsi qu’à la vapeur d’eau, tout en repoussant les liquides à base d’eau et les aérosols. L’intérieur bénéficie d’un traitement antistatique qui réduit les décharges électrostatiques dans les zones sensibles. Une fermeture à glissière autobloquante avec large tirette et rabat en Tyvek facilite l’enfilage et renforce la continuité de la barrière de protection. L’entrejambe ample et la coupe ergonomique favorisent la liberté de mouvement pour les tâches de maintenance, de construction ou de gestion des déchets. La couleur orange fluorescent et les bandes réfléchissantes grises offrent une visibilité élevée en surface, en souterrain ou dans des conditions météo dégradées, y compris en présence d’éclairage artificiel ou de phares de véhicules.
Spécifications :
- Référence DuPont : TY0125SHV00.
- Désignation : combinaison multirisques haute visibilité à col.
- Matériau principal : Tyvek® (tissu non tissé en polyéthylène).
- Masse surfacique du tissu : 47 g/m².
- Coloris : orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises.
- Finitions : col mandarin, coutures externes cousues, élastiques aux poignets, aux chevilles et à la taille (élastique collé).
- Fermeture : glissière frontale autobloquante avec large tirette et rabat en Tyvek.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Conditionnement : 25 combinaisons par boîte, emballage individuel.
- Durée de validité : 5 ans.
- Perméabilité à l’air (méthode Gurley) : 200 s.
- Résistance à l’abrasion : > 100 cycles.
- Résistance à la flexion : > 15 000 cycles.
- Facteur nominal de protection contre la contamination particulaire : > 5.
- Essai de fuite vers l’intérieur en aérosols : réussite, fuite moyenne 2,0 %.
Normes :
La combinaison haute visibilité DuPont est un vêtement de protection chimique de catégorie III, Type 5-B et 6-B. Elle est conforme aux normes et réglementations suivantes :
- Règlement (UE) 2016/425 : cadre réglementaire européen pour les équipements de protection individuelle (EPI). Cette combinaison appartient à la catégorie III pour risques élevés.
- EN 14116 et EN 11612 : normes relatives à la résistance à la flamme ou la chaleur ainsi qu'au lavage.
- EN 14325 : norme relative à la protection chimique (type 6).
- EN ISO 13982 : norme relative à la protection contre les particules (type 5)
- EN 11611 : protection contre les étincelles et les sources chaudes.
- EN 14126 : norme décrivant les exigences pour les vêtements de protection contre les agents infectieux, validant la barrière biologique du vêtement.
- EN 1073-2 : standard relatif aux vêtements de protection contre la contamination radioactive particulaire, adapté aux environnements à risque de poussières radioactives.
- EN ISO 20471, Classe 3 : norme pour les vêtements à haute visibilité assurant un niveau élevé de visibilité du porteur en trafic routier et en zone de travail.
- RIS-3279-TOM Issue 1 : spécification ferroviaire définissant les exigences de couleur et de visibilité pour les vêtements utilisés sur le réseau ferré.
- EN 1149-5, avec essais de surface associés : norme encadrant les propriétés électrostatiques des vêtements de protection.
Caractéristiques :
La combinaison haute visibilité DuPont Tyvek® 500 HV présente une conception intégrale à col, avec coutures externes cousues et élastiques aux poignets, aux chevilles et à la taille pour limiter les entrées de contaminants. Le matériau Tyvek en polyéthylène non tissé reste respirant et perméable à l’air ainsi qu’à la vapeur d’eau, tout en repoussant les liquides à base d’eau et les aérosols. L’intérieur bénéficie d’un traitement antistatique qui réduit les décharges électrostatiques dans les zones sensibles. Une fermeture à glissière autobloquante avec large tirette et rabat en Tyvek facilite l’enfilage et renforce la continuité de la barrière de protection. L’entrejambe ample et la coupe ergonomique favorisent la liberté de mouvement pour les tâches de maintenance, de construction ou de gestion des déchets. La couleur orange fluorescent et les bandes réfléchissantes grises offrent une visibilité élevée en surface, en souterrain ou dans des conditions météo dégradées, y compris en présence d’éclairage artificiel ou de phares de véhicules.
Spécifications :
- Référence DuPont : TY0125SHV00.
- Désignation : combinaison multirisques haute visibilité à col.
- Matériau principal : Tyvek® (tissu non tissé en polyéthylène).
- Masse surfacique du tissu : 47 g/m².
- Coloris : orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises.
- Finitions : col mandarin, coutures externes cousues, élastiques aux poignets, aux chevilles et à la taille (élastique collé).
- Fermeture : glissière frontale autobloquante avec large tirette et rabat en Tyvek.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Conditionnement : 25 combinaisons par boîte, emballage individuel.
- Durée de validité : 5 ans.
- Perméabilité à l’air (méthode Gurley) : 200 s.
- Résistance à l’abrasion : > 100 cycles.
- Résistance à la flexion : > 15 000 cycles.
- Facteur nominal de protection contre la contamination particulaire : > 5.
- Essai de fuite vers l’intérieur en aérosols : réussite, fuite moyenne 2,0 %.
Normes :
La combinaison haute visibilité DuPont est un vêtement de protection chimique de catégorie III, Type 5-B et 6-B. Elle est conforme aux normes et réglementations suivantes :
- Règlement (UE) 2016/425 : cadre réglementaire européen pour les équipements de protection individuelle (EPI). Cette combinaison appartient à la catégorie III pour risques élevés.
- EN 14116 et EN 11612 : normes relatives à la résistance à la flamme ou la chaleur ainsi qu'au lavage.
- EN 14325 : norme relative à la protection chimique (type 6).
- EN ISO 13982 : norme relative à la protection contre les particules (type 5)
- EN 11611 : protection contre les étincelles et les sources chaudes.
- EN 14126 : norme décrivant les exigences pour les vêtements de protection contre les agents infectieux, validant la barrière biologique du vêtement.
- EN 1073-2 : standard relatif aux vêtements de protection contre la contamination radioactive particulaire, adapté aux environnements à risque de poussières radioactives.
- EN ISO 20471, Classe 3 : norme pour les vêtements à haute visibilité assurant un niveau élevé de visibilité du porteur en trafic routier et en zone de travail.
- RIS-3279-TOM Issue 1 : spécification ferroviaire définissant les exigences de couleur et de visibilité pour les vêtements utilisés sur le réseau ferré.
- EN 1149-5, avec essais de surface associés : norme encadrant les propriétés électrostatiques des vêtements de protection.
Points forts
- Visibilité renforcée de la combinaison haute visibilité DuPont grâce à la couleur orange fluorescent et aux bandes réfléchissantes, ce qui limite les risques de collision en zones de circulation ou en trafic ferroviaire.
- Barrière chimique et biologique qui réduit l’exposition aux aérosols, particules fines, liquides corrosifs dilués et fluides potentiellement contaminés.
- Confort amélioré sur la durée grâce au tissu Tyvek respirant, léger et non tissé, qui laisse passer l’air et la vapeur d’eau tout en limitant la formation de peluches.
- Mobilité préservée grâce à la coupe ergonomique, à l’entrejambe ample et aux élastiques de maintien qui accompagnent les mouvements sans gêner les gestes de travail.
- Gestion simplifiée des stocks et de la distribution avec une référence unique conditionnée en boîtes de 25 unités, chaque combinaison étant emballée individuellement.
- Barrière chimique et biologique qui réduit l’exposition aux aérosols, particules fines, liquides corrosifs dilués et fluides potentiellement contaminés.
- Confort amélioré sur la durée grâce au tissu Tyvek respirant, léger et non tissé, qui laisse passer l’air et la vapeur d’eau tout en limitant la formation de peluches.
- Mobilité préservée grâce à la coupe ergonomique, à l’entrejambe ample et aux élastiques de maintien qui accompagnent les mouvements sans gêner les gestes de travail.
- Gestion simplifiée des stocks et de la distribution avec une référence unique conditionnée en boîtes de 25 unités, chaque combinaison étant emballée individuellement.
Applications
La combinaison haute visibilité DuPont s’adresse aux interventions sur sites industriels et infrastructures où coexistent risques chimiques, biologiques et circulation de véhicules ou d’engins. Elle convient aux opérations de maintenance, d’inspection, de nettoyage ou de gestion des déchets dans des environnements ouverts, fermés ou souterrains, y compris par faible luminosité ou en cas de mauvaises conditions météo. Parmi les principaux secteurs d’utilisation figurent notamment :
- Industrie ferroviaire et travaux sur voies.
- Travaux routiers et chantiers de signalisation.
- Exploitations minières et travaux en galeries souterraines.
- Gestion des déchets, centres de tri et installations de traitement.
- Activités portuaires et aéroportuaires sur pistes ou quais.
- Chantiers de construction et de génie civil.
- Industrie ferroviaire et travaux sur voies.
- Travaux routiers et chantiers de signalisation.
- Exploitations minières et travaux en galeries souterraines.
- Gestion des déchets, centres de tri et installations de traitement.
- Activités portuaires et aéroportuaires sur pistes ou quais.
- Chantiers de construction et de génie civil.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,50 € HT
/ 25 unités
707,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours