Combinaison jetable 3M 4500W2XL, Taille : 2XL | Matière principale : Polypropylène

Combinaison 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :4500W2XL
Rubix :2771-6184863
Fabricant :7000089594
EAN :4046719400010
COMBINAISON DE PROTECTION 3M 4500 BLANC TAILLE 2XL
Résumé technique
Taille2xl
Matière principalepolypropylène
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COMBINAISON DE PROTECTION 3M 4500 BLANC TAILLE 2XL


La combinaison de protection 3M™ 4500™ est conçue pour fournir une protection de base contre les poussières et les liquides non dangereux. Fabriquée en polypropylène respirant et dotée d’une coupe ergonomique, elle offre un confort accru tout en garantissant une excellente protection grâce à ses éléments élastiqués.

Caractéristiques:
La combinaison 3M™ 4500™ offre une protection légère contre la saleté, les poussières et les éclaboussures de liquides non dangereux. Dotée d'une capuche à deux pans, de poignets, chevilles et taille élastiqués, elle offre une excellente liberté de mouvement et un ajustement optimal. La fermeture à glissière avec rabat anti-tempête assure une meilleure étanchéité aux poussières et liquides tout en facilitant son enfilage et son retrait. Le matériau respirant en polypropylène permet une bonne dissipation de la chaleur, assurant un confort continu même lors d’une utilisation prolongée. Ce produit est spécialement conçu pour minimiser le relargage de fibres, garantissant un environnement propre.

Spécifications:
- Matériau : Polypropylène respirant (45 g/m²)
- Coutures : cousues
- Tailles disponibles : L, 2XL, 3XL
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : Individuel
- Usage unique

Normes:
Cette combinaison de protection 3M™ 4500™ est conforme aux normes CE Catégorie I, en accord avec la directive européenne sur les équipements de protection individuelle (EPI) 89/686/CEE. Cette certification garantit une protection contre les risques minimes, tels que les poussières et les éclaboussures de liquides non dangereux.

Informations sur la marque:
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.

Points forts

- Protection fiable contre les poussières et les éclaboussures de liquides non dangereux ;
- Matériau respirant offrant un grand confort lors d’une utilisation prolongée ;
- Éléments élastiqués (poignets, chevilles et taille) pour une meilleure liberté de mouvement ;
- Fermeture à glissière avec rabat anti-tempête pour une protection et une commodité accrues ;
- Réduction du relargage de fibres pour un environnement propre.

Applications

La combinaison de protection 3M™ 4500™ est idéale pour les travaux de nettoyage léger, l'entreposage et les activités de conciergerie. Elle convient également parfaitement aux visiteurs de sites industriels et aux secteurs de l’industrie alimentaire. Ce produit est conçu pour protéger les utilisateurs et les processus dans des environnements impliquant des poussières et des éclaboussures de liquides non dangereux, garantissant ainsi une sécurité et une propreté optimales.

Informations techniques


Attributs
Taille2xl
Matière principalepolypropylène
Couleurblanc
Matièrepolypropylène
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,40 HT
/ 20 unités
161,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Taille

Sélectionner les références (3)