Combinaison jetable Tyvek D13395672, Taille : 2XL | Matière principale : Tissu non tissé
TYVEK® 500 LABO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D13395672
Rubix :9804-6002303
EAN :5450208000503






Résumé technique
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON TYVEK INDUSTRY TXXL (5) CAT3 COL/ETBJ/RABAT (SFI)
La combinaison DuPont™ Tyvek® 500 Labo protège l’utilisateur lors des travaux en laboratoire, dans l'industrie pharmaceutique et en salle propre. Elle couvre le corps de la tête aux pieds et aide à limiter la contamination croisée. Légère et respirante, elle s’enfile vite et facilite les gestes du quotidien.
Caractéristiques :
La Tyvek® 500 Labo est une combinaison à cagoule avec couvre chaussures intégrés à semelle antidérapante. Les coutures internes sont cousues pour réduire la contamination de l’intérieur vers l’extérieur du vêtement. Un passe pouce maintient la manche en place. Des élastiques entunnelés aux poignets, aux chevilles et autour du visage assurent la tenue du vêtement. Un élastique collé à la taille limite les remontées. La fermeture à glissière est protégée par un rabat Tyvek®. Le matériau Tyvek® (polyéthylène haute densité obtenu par filage flash) combine respirabilité et résistance à l'eau, à l'abrasion, à la pénétration de particules ou d’agents biologiques. Il forme une barrière contre les fibres et particules fines jusqu’à 1 micron, avec un faible relargage particulaire et un traitement antistatique. Sans ajout de silicone. Évitez la chaleur, les flammes et les environnements inflammables. Le couvre chaussure cousu n’est pas étanche aux liquides. En zone explosive, prévoir une mise à la terre adaptée de l’utilisateur et du vêtement. Ce produit ne protège pas contre les radiations nucléaires.
Spécifications :
• Couleur : blanc
• Poids de base du tissu : 41,5 g/m²
• Fermeture : glissière sous rabat Tyvek®
• Coutures : internes cousues
• Maintien : passe pouce élastiqué, élastiques entunnelés aux poignets, chevilles et autour du visage, élastique collé à la taille
• Résistance à l’abrasion : > 100 cycles
• Résistance à la flexion : > 100 000 cycles
• Résistance à la traction (MD/XD) : > 60 N
• Résistance à la déchirure trapézoïdale (MD/XD) : > 10 N
• Perméabilité à l’air (méthode Gurley) : < 45 s
• Point de fusion du matériau : ~ 135 °C
Normes :
• Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
• Catégorie III – Vêtements de protection chimique Type 5 et Type 6
• EN 1073-2 : protection contre la contamination radioactive (classe TIL 2)
• EN 1149-5 : propriétés électrostatiques (dissipation des charges électrostatiques sur les deux faces)
• EN 14126 : protection contre les agents infectieux (classes 5-B et 6-B)
• EN 13034 : vêtements de protection chimique à usage limité contre les éclaboussures de produits chimiques liquides
• EN ISO 13982-1 : protection contre les particules solides en suspension dans l’air (Type 5)
• EN ISO 13935-2 : résistance des coutures >75 N
Caractéristiques :
La Tyvek® 500 Labo est une combinaison à cagoule avec couvre chaussures intégrés à semelle antidérapante. Les coutures internes sont cousues pour réduire la contamination de l’intérieur vers l’extérieur du vêtement. Un passe pouce maintient la manche en place. Des élastiques entunnelés aux poignets, aux chevilles et autour du visage assurent la tenue du vêtement. Un élastique collé à la taille limite les remontées. La fermeture à glissière est protégée par un rabat Tyvek®. Le matériau Tyvek® (polyéthylène haute densité obtenu par filage flash) combine respirabilité et résistance à l'eau, à l'abrasion, à la pénétration de particules ou d’agents biologiques. Il forme une barrière contre les fibres et particules fines jusqu’à 1 micron, avec un faible relargage particulaire et un traitement antistatique. Sans ajout de silicone. Évitez la chaleur, les flammes et les environnements inflammables. Le couvre chaussure cousu n’est pas étanche aux liquides. En zone explosive, prévoir une mise à la terre adaptée de l’utilisateur et du vêtement. Ce produit ne protège pas contre les radiations nucléaires.
Spécifications :
• Couleur : blanc
• Poids de base du tissu : 41,5 g/m²
• Fermeture : glissière sous rabat Tyvek®
• Coutures : internes cousues
• Maintien : passe pouce élastiqué, élastiques entunnelés aux poignets, chevilles et autour du visage, élastique collé à la taille
• Résistance à l’abrasion : > 100 cycles
• Résistance à la flexion : > 100 000 cycles
• Résistance à la traction (MD/XD) : > 60 N
• Résistance à la déchirure trapézoïdale (MD/XD) : > 10 N
• Perméabilité à l’air (méthode Gurley) : < 45 s
• Point de fusion du matériau : ~ 135 °C
Normes :
• Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
• Catégorie III – Vêtements de protection chimique Type 5 et Type 6
• EN 1073-2 : protection contre la contamination radioactive (classe TIL 2)
• EN 1149-5 : propriétés électrostatiques (dissipation des charges électrostatiques sur les deux faces)
• EN 14126 : protection contre les agents infectieux (classes 5-B et 6-B)
• EN 13034 : vêtements de protection chimique à usage limité contre les éclaboussures de produits chimiques liquides
• EN ISO 13982-1 : protection contre les particules solides en suspension dans l’air (Type 5)
• EN ISO 13935-2 : résistance des coutures >75 N
Points forts
• Protection tête pieds intégrale avec cagoule et couvre chaussures intégrés
• Confort respirant : matériau perméable à l’air et à la vapeur d’eau
• Limitation des transferts : faible relargage particulaire et coutures internes cousues
• Manches stables : passe pouce élastiqué pour éviter les remontées
• Ajustement fiable : élastique collé à la taille et élastiques entunnelés
• Adhérence au sol : semelle antidérapante des couvre chaussures
• Compatibilité salles propres : usage BPF classe C/D (ISO 6–9)
• Antistatique : traitement sur les deux faces.
• Confort respirant : matériau perméable à l’air et à la vapeur d’eau
• Limitation des transferts : faible relargage particulaire et coutures internes cousues
• Manches stables : passe pouce élastiqué pour éviter les remontées
• Ajustement fiable : élastique collé à la taille et élastiques entunnelés
• Adhérence au sol : semelle antidérapante des couvre chaussures
• Compatibilité salles propres : usage BPF classe C/D (ISO 6–9)
• Antistatique : traitement sur les deux faces.
Applications
• Laboratoires : échantillonnage, pesées, préparation de solutions, culture cellulaire
• Industrie pharmaceutique : manipulation d’API, conditionnement, nettoyage en environnement contrôlé
• Salles propres BPF classe C/D (ISO 6–9) : opérations de production, maintenance, inspections
• Cosmétique, optique et électronique : étapes sensibles à la contamination particulaire
• Industrie pharmaceutique : manipulation d’API, conditionnement, nettoyage en environnement contrôlé
• Salles propres BPF classe C/D (ISO 6–9) : opérations de production, maintenance, inspections
• Cosmétique, optique et électronique : étapes sensibles à la contamination particulaire
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 3 |
| Matière | tyvek® 1431 n |
| Conditionnement | carton de 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,01 € HT
/ unité
9,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h