Combinaison multirisques Cepovett 22-9J86-9570-2002-0, Taille : 0 | Couleur : Rouge | Matière principale : Coton
Combinaison 2 ZIP FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9J86-9570-2002-0
Rubix :2223-6197670
EAN :3603624998035

Détails articles : COMBINAISON 2 ZIP FLUO SAFE XP ROUGE FLUO / MARINE TAILLE 0
Découpes en contraste sur le col + épaules + torse + bas de manche + découpes asymétriques devant et dos + bas de jambe
Col montant et bicolore
Combinaison fermée par 2 fermetures à glissière
1 poche poitrine horizontale incrustée fermée par rabat + grippers métal cachés
Braguette par glissière
Poignets à soufflet réglables sur 2 positions par des grippers métal
Elastiques dos
2 poches cavalières avec entrée de poche en contraste
1 poche cuisse gauche au porter plaquée avec soufflets (bas et côté (dos)) et fermée par rabat + grippers métal cachés
1 poche-mètre plaquée avec bas volant côté droit au porter
1 poche dos plaquée côté droit au porter
Passe-mains
Bandes rétro-réfléchissantes cousues de 50 mm positionnées sur le torse + bras + épaules + cuisses + bas de jambes
Collerette de marquage intérieure à l’encolure
Taps CS inséré dans la poche cuisse gauche au porter
Entrejambe 75 cm, ourlet bas 2 cm
2 statures : M (medium) et L (longue) (sur commande)
Normes : EN ISO 20471 Classe 3 ; EN 15797
Col montant et bicolore
Combinaison fermée par 2 fermetures à glissière
1 poche poitrine horizontale incrustée fermée par rabat + grippers métal cachés
Braguette par glissière
Poignets à soufflet réglables sur 2 positions par des grippers métal
Elastiques dos
2 poches cavalières avec entrée de poche en contraste
1 poche cuisse gauche au porter plaquée avec soufflets (bas et côté (dos)) et fermée par rabat + grippers métal cachés
1 poche-mètre plaquée avec bas volant côté droit au porter
1 poche dos plaquée côté droit au porter
Passe-mains
Bandes rétro-réfléchissantes cousues de 50 mm positionnées sur le torse + bras + épaules + cuisses + bas de jambes
Collerette de marquage intérieure à l’encolure
Taps CS inséré dans la poche cuisse gauche au porter
Entrejambe 75 cm, ourlet bas 2 cm
2 statures : M (medium) et L (longue) (sur commande)
Normes : EN ISO 20471 Classe 3 ; EN 15797
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Coupe | unisexe |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,50 € HT
/ unité
219,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
