Combinaison jetable Deltaplus DT117GT, Taille : L | Matière principale : Polypropylène
Combi cagoule deltatek5000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :DT117GT
Rubix :0495-6037568
Fabricant :DT117GT
EAN :3295249054878

Documents
Détails articles : COMBINAISON DELTATEK 5000 TL BLANC CAPUCHE ETBJ
Combinaison de protection chimique jetable antistatique type 5 étanche aux particules sèches offrant un bon maintien et une protection renforcée
Matière : Laminé microporeux - SMS | Capuche fixe | Poignets intérieurs : Bord côte | 63 g/m²
Matière : Laminé microporeux - SMS | Capuche fixe | Poignets intérieurs : Bord côte | 63 g/m²
Points forts
Fermeture avec rabat autocollant,
DT117 - DT119 - DT221,
Poignets bord-côte,
DT117 - DT119 - DT221,
Bas de jambe élastiqué,
DT117 - DT119 - DT221,
DELTATEK® 5000,
70% polypropylène 30% polyéthylène,
Le film polyéthylène assure une meilleure résistance aux agressions chimiques ainsi qu’une meilleure résistance mécanique (abrasion – déchirure).,
Ne peluche pas,
Très doux,
Sans silicone.
DT117 - DT119 - DT221,
Poignets bord-côte,
DT117 - DT119 - DT221,
Bas de jambe élastiqué,
DT117 - DT119 - DT221,
DELTATEK® 5000,
70% polypropylène 30% polyéthylène,
Le film polyéthylène assure une meilleure résistance aux agressions chimiques ainsi qu’une meilleure résistance mécanique (abrasion – déchirure).,
Ne peluche pas,
Très doux,
Sans silicone.
Applications
Industrie lourde, industrie légère, blanc, hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | blanc |
| Matière | non tissé deltatek 5000®.70% polypropylène.30% polyéthylène.antistatique. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,44 € HT
/ unité
14,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
