Combinaison jetable Ansell WH20B-00111-07, Taille : 3XL | Matière principale : Polyéthylène
Combinaison AlphaTec 2000 modèle 111
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :WH20B-00111-07
Rubix :0493-6192507
Fabricant :WH20B-00111-07
EAN :5013756004456



Documents
Détails articles : COMBINAISON 2000-WH STD T3XL CVRL HOOD116
La combinaison AlphaTec 2000 Modèle 111 offre une protection contre des risques chimiques et biologiques. Le design assure confort et respirabilité, réduisant le stress thermique. Polyvalente et durable, elle est idéale pour divers secteurs industriels nécessitant une sécurité accrue.
Caractéristiques:
L'AlphaTec® 2000 STANDARD Bound - Modèle 111 est fabriquée à partir d'un non-tissé laminé en polyéthylène microporeux. Ce tissu lui offre une protection chimique modérée contre les risques biologiques liquides et particulaires, y compris les particules radioactives. Elle protège également contre les agents pathogènes transmissibles par le sang et les pesticides. Très respirable, sa coupe est optimisée pour un ajustement confortable, intégrant une capuche en trois parties et une fermeture à glissière frontale bidirectionnelle avec rabat-tempête repositionnable. Les élastiques au niveau de la capuche, des poignets, de la taille et des chevilles offrent une protection supplémentaire contre les éclaboussures. Le tissu peu pelucheux réduit les risques de contamination croisée dans les zones sensibles, tout comme ses capacités antistatiques. La conception sans latex ni silicone minimise les risques d'allergies et de contamination lors de certaines applications, telles que la peinture par pulvérisation.
Spécifications:
- Matériau du produit : Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
- Type de couture : Bordées
- Durée limite de stockage : 5 ans
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
- Couleur : Blanc, Vert
- Conditionnement : Individuel.
Normes:
Cette combinaison AlphaTec 2000 Modèle 111 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 : Protection contre les particules solides en suspension dans l'air.
- EN 13034:2005 + A1:2009 : Protection limitée contre les projections de liquides chimiques.
- EN 1073-2:2002 : Protection contre les particules radioactives.
- EN 1149-5:2018 : Protection antistatique pour éviter les décharges électrostatiques.
- EN 14126:2003 : Protection contre les agents infectieux.
- DIN 32781:2010 : Protection contre les pesticides.
- EN ISO 13688:2013 : Exigences générales pour les vêtements de protection.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
L'AlphaTec® 2000 STANDARD Bound - Modèle 111 est fabriquée à partir d'un non-tissé laminé en polyéthylène microporeux. Ce tissu lui offre une protection chimique modérée contre les risques biologiques liquides et particulaires, y compris les particules radioactives. Elle protège également contre les agents pathogènes transmissibles par le sang et les pesticides. Très respirable, sa coupe est optimisée pour un ajustement confortable, intégrant une capuche en trois parties et une fermeture à glissière frontale bidirectionnelle avec rabat-tempête repositionnable. Les élastiques au niveau de la capuche, des poignets, de la taille et des chevilles offrent une protection supplémentaire contre les éclaboussures. Le tissu peu pelucheux réduit les risques de contamination croisée dans les zones sensibles, tout comme ses capacités antistatiques. La conception sans latex ni silicone minimise les risques d'allergies et de contamination lors de certaines applications, telles que la peinture par pulvérisation.
Spécifications:
- Matériau du produit : Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
- Type de couture : Bordées
- Durée limite de stockage : 5 ans
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
- Couleur : Blanc, Vert
- Conditionnement : Individuel.
Normes:
Cette combinaison AlphaTec 2000 Modèle 111 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 : Protection contre les particules solides en suspension dans l'air.
- EN 13034:2005 + A1:2009 : Protection limitée contre les projections de liquides chimiques.
- EN 1073-2:2002 : Protection contre les particules radioactives.
- EN 1149-5:2018 : Protection antistatique pour éviter les décharges électrostatiques.
- EN 14126:2003 : Protection contre les agents infectieux.
- DIN 32781:2010 : Protection contre les pesticides.
- EN ISO 13688:2013 : Exigences générales pour les vêtements de protection.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Barrière efficace contre les produits chimiques et les agents biologiques liquides et particulaires ;
- Réduction du stress thermique grâce à un tissu laminé microporeux respirant ;
- Réduction des risques de contamination croisée dans les zones sensibles ;
- Conception sans latex ni silicone pour minimiser les risques d'allergies et de défauts de surface ;
- Capuche en trois parties et fermeture à glissière bidirectionnelle pour une meilleure protection et une utilisation pratique
- Réduction du stress thermique grâce à un tissu laminé microporeux respirant ;
- Réduction des risques de contamination croisée dans les zones sensibles ;
- Conception sans latex ni silicone pour minimiser les risques d'allergies et de défauts de surface ;
- Capuche en trois parties et fermeture à glissière bidirectionnelle pour une meilleure protection et une utilisation pratique
Applications
La combinaison AlphaTec 2000 Modèle 111 est recommandée pour de nombreuses applications industrielles, telles que le nettoyage et la préparation de salles blanches, l'entretien et la maintenance des lignes de production, ainsi que le nettoyage des sites et des machines. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs des sciences de la vie, de l'industrie automobile, de la transformation des aliments, de la défense, de l'agriculture, ainsi que du secteur chimique. Les services médicaux d'urgence et les services publics peuvent également bénéficier de ses capacités de protection pour garantir la sécurité des opérateurs dans des conditions critiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 3xl |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | blanc |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,84 € HT
/ unité
7,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Taille
3xl