Références
Norma :12- 22 W4 9MM
Rubix :0445-8217830
Fabricant :01267704017
EAN :4043171053372





Détails articles : COLLIER TORRO 12 - 22 UNITAIRE
Les colliers de serrage multigammes Normaclamp® Torro® sont parfaitement adaptés aux applications soumises à des charges mécaniques élevées. Grâce aux développements continus de ces produits, ils restent la référence en matière de construction moderne de colliers de serrage. La caractéristique principale d'un produit NORMACLAMP® TORRO® est sa construction asymétrique - un signe immédiat qu'il s'agit d'un véritable TORRO®. Le boîtier asymétrique fournit une force de serrage élevée et une résistance supérieure au couple. Répartition uniforme de la pression de serrage. Le collier s'aligne parfaitement sur le tuyau et assure une étanchéité optimale du raccord.
Points forts
Boîtier asymétrique amélioré - répartition uniforme des forces et assemblage sûr
Support de vis - Facilité d'assemblage grâce au guidage sûr de l'extrémité émergente de la bande
Matériau et plage de serrage estampillés sur la bande - prévention des erreurs
Extension asymétrique - empêche le boîtier de basculer lorsque le collier est serré
Selle courte du boîtier - pression de contact uniforme, efficacité améliorée
Intérieur lisse ou estampé de la bande - protection optimale du tuyau.
Support de vis - Facilité d'assemblage grâce au guidage sûr de l'extrémité émergente de la bande
Matériau et plage de serrage estampillés sur la bande - prévention des erreurs
Extension asymétrique - empêche le boîtier de basculer lorsque le collier est serré
Selle courte du boîtier - pression de contact uniforme, efficacité améliorée
Intérieur lisse ou estampé de la bande - protection optimale du tuyau.
Applications
Conduites d'eau de refroidissement;Conduites de carburant dépressurisées et pressurisées;Systèmes de ventilation;Conduites d'huile;Applications sanitaires;Applications dans la construction de machines;Industrie des appareils ménagers;Industrie des véhicules utilitaires
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage |
|---|---|
| Diamètre serrage | 22 mm |
| Plage de serrage, minimum | 12 mm |
| Plage de serrage, maximum | 22 mm |
| Largeur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,38 € HT
/ unité
4,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h