Références
ADG :073Z-58
Rubix :1556-8144559
EAN :3700111728929

Détails articles : COLLIER ACIER ZINGUE CAP. 58/75
Collier à vis - Acier zingué
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage |
|---|---|
| Diamètre serrage | 75 mm |
| Plage de serrage, minimum | 58 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 75 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier zingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,27 € HT
/ unité
14,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
