Collier de serrage Spartex 734642

Collier à bande pleine tout inox - W4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :734642
Rubix :C600-8098080
EAN :3660338013553
COLLIER W4 90/110 12 BANDE PLEINE TOUT INOX

Résumé technique

Typecollier w4 90/110 12 bande pleine tout inox
Diamètre serrage110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLIER W4 90/110 12 BANDE PLEINE TOUT INOX


Norme : DIN 3017.1

Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis
Matière : bande et vis en acier inoxydable 304
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques

Informations techniques


Attributs
Typecollier w4 90/110 12 bande pleine tout inox
Diamètre serrage110 mm
Plage de serrage, minimum90 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum110 mm
Largeur12 mm
Matièreacier w4
163,58 € HT
/ 25 unités
196,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h