Collier de serrage Norres 212-0035-0000

Truelle de pont Norres CLAMP 212

Voir les informations techniques

Références

Norres :212-0035-0000
Rubix :H465-7303544
Fabricant :212-0035-0000
EAN :4049645026385
COLLIER 212-0035-0000

Résumé technique

Typebride 212
Diamètre serrage44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COLLIER 212-0035-0000


La CLAMP 212 est une truelle de pont pour le montage de tuyaux spiralés ondulés à l'extérieur. La géométrie spéciale du pont permet de créer une connexion très dense et résistante à la traction. La truelle est facile et rapide à monter et réutilisable.

Informations techniques


Attributs
Typebride 212
Diamètre serrage44 mm
Plage de serrage, minimum35 mm
Plage de serrage, maximum55 mm
Largeur9 mm
Matièreacier inoxydable
11,32 HT
/ unité
13,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (44) jours