Références
ADG :071G-42
Rubix :1556-2071637
EAN :3700111728356


Résumé technique
| Type | collier de serrage à griffes |
|---|---|
| Diamètre serrage | 43 mm |
Détails articles : COLLIER A GRIFFE RACCORD EXPRESS ACIER ZN PLAGE SERRAGE 41-43 MM
Collier de serrage à griffes 071G.
Applications
Pour raccord cannelé.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage à griffes |
|---|---|
| Diamètre serrage | 43 mm |
| Plage de serrage, minimum | 41 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 43 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Matière | acier galva |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,55 € HT
/ 5 unités
157,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h