Références
Prevost :PBC 1528
Rubix :0334-8095837
Fabricant :PBC 1528
EAN :3660058033541




Résumé technique
| Type | collier gaine caoutchouc 15-28 bande de 15mm acier ue50 |
|---|---|
| Diamètre serrage | 28 mm |
Détails articles : COLLIER GAINE CAOUTCHOUC 15-28 BANDE DE 15MM ACIER UE50
Acier carbone haute qualité, bande acier galvanisée. Serrage vis écrou : M5 pour bande 12mm, M6 pour bande 15mm.
Applications
Acier carbone haute qualité, bande acier galvanisée. Serrage vis écrou : M5 pour bande 12mm, M6 pour bande 15mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier gaine caoutchouc 15-28 bande de 15mm acier ue50 |
|---|---|
| Diamètre serrage | 28 mm |
| Plage de serrage, minimum | 15 mm |
| Plage de serrage, maximum | 28 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | acier carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,57 € HT
/ 50 unités
99,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours