Collier de serrage Spartex 734587

Collier à bande pleine en acier zingué - W1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :734587
Rubix :C600-8098013
EAN :3660338012914
COLLIER W1 10/16 9 BANDE PLEINE ACIER ZINGUE

Résumé technique

Typebande pleine
Diamètre serrage16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLIER W1 10/16 9 BANDE PLEINE ACIER ZINGUE


Norme : DIN 3017.1

Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis
Matière : bande en acier zingué
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques

Informations techniques


Attributs
Typebande pleine
Diamètre serrage16 mm
Plage de serrage, minimum10 mm
Boîtageboite
Plage de serrage, maximum16 mm
Largeur9 mm
Matièreacier w1
122,19 € HT
/ 100 unités
146,63 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h