Collier de serrage Norma 1367352070
COLLIER TORRO 110 - 130 LARG 12 W1 (UE20)
Voir les informations techniquesRéférences
Norma :1367352070
Rubix :A209-8066708
Fabricant :1367352070
EAN :4043171100816

Résumé technique
| Type | collier torro 60 - 80 larg 12 w1 (ue25) |
|---|---|
| Diamètre serrage | 80 mm |
Détails articles : COLLIER TORRO 60 - 80 LARG 12 W1 (UE25)
Le NORMACLAMP TORRO est un collier de serrage multi-gammes particulièrement adapté aux applications soumises à des contraintes mécaniques élevées. Grâce à son développement constant, il reste la référence en matière de conception moderne de colliers de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier torro 60 - 80 larg 12 w1 (ue25) |
|---|---|
| Diamètre serrage | 80 mm |
| Plage de serrage, minimum | 60 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 80 mm |
| Largeur | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,65 € HT
/ 25 unités
49,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours