Collier de serrage Serflex 0180706
Collier bande pleine largeur 12 mm W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :0180706
Rubix :0445-8048167
Fabricant :0180706
EAN :3346080223760

Documents
Détails articles : BANDE PLEINE ACIER-W1 L.12 16-27 UE BP25
Collier conforme à la norme DIN3017, le collier bande pleine à bords relevés est adapté aux applications dotées de fortes contraintes mécaniques. En acier galvanisé W1.
Points forts
Facilité de montage grâce à la sécurité du gidage de la bande, cage asymétrique qui empêche le basculement de la tête du collier de serrage, face intérieure de la bande lisse pour préserver le tuyau
Applications
Pour maintenir en place tuyaux, câbles et tubes. Pour l'industrie automobile, la fabrication des machines, la construction navale, les applications hydrauliques et pneumatiques, l'industrie frigorifique. Adapté aux applications de plomberie domestique intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Type | bande pleine acier-w1 l.12 16-27 ue bp25 |
|---|---|
| Boîtage | boite |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,50 € HT
/ unité
1,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours