Collier de serrage Spartex 853588

Collier à tourillon - W1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853588
Rubix :C600-8134876
EAN :3660338096624
COLLIER A TOURILLON W1- 023-025

Résumé technique

Typea tourillon
Diamètre serrage25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLIER A TOURILLON W1- 023-025


Collier à tourillon acier W1
Idéal pour les applications automobiles, le transport de pulvérulants (poudres alimentaires), béton, sable et ciment.
Tourillon plein. Bande robuste avec bord arrondi.
Accrochage mécanique.
Largeur de bande (mm) : 18 (entre 17 et 31) - 20 (32 -63)

Informations techniques


Attributs
Typea tourillon
Diamètre serrage25 mm
Plage de serrage, minimum23 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum25 mm
Largeur18 mm
Matièreacier w1
43,64 HT
/ 25 unités
52,37 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h