Collier de serrage Serflex 0218713
Collier bande pleine largeur 9 mm W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :0218713
Rubix :0445-8013438
Fabricant :0218713
EAN :3346080223678

Documents
Détails articles : COLLIER ACIER-W1 L. 9 10- 16 UE BC50
Collier conforme à la norme DIN3017, le collier bande pleine à bords relevés est adapté aux applications dotées de fortes contraintes mécaniques En acier galvanisé W1
Points forts
Facilité de montage grâce à la sécurité du gudage de la bande, cage asymétrique qui empêche le basculement de la tête du collier de serrage, face intérieure de la bande lisse pour préserver le tuyau
Applications
Pour maintenir en place tuyaux, câbles et tubes Pour l'industrie automobile, la fabrication des machines, la construction navale, les applications hydrauliques et pneumatiques, l'industrie frigorifique Adapté aux applications de plomberie domestique intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Type | bande pleine |
|---|---|
| Boîtage | boite |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,33 € HT
/ 50 unités
73,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h