Collier de serrage Spartex 853596

Collier à tourillon - W1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853596
Rubix :C600-8134884
EAN :3660338096709
COLLIER A TOURILLON W1- 052-055

Résumé technique

Typea tourillon
Diamètre serrage55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLIER A TOURILLON W1- 052-055


Collier à tourillon acier W1
Idéal pour les applications automobiles, le transport de pulvérulants (poudres alimentaires), béton, sable et ciment.
Tourillon plein. Bande robuste avec bord arrondi.
Accrochage mécanique.
Largeur de bande (mm) : 18 (entre 17 et 31) - 20 (32 -63)

Informations techniques


Attributs
Typea tourillon
Diamètre serrage55 mm
Plage de serrage, minimum52 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum55 mm
Largeur20 mm
Matièreacier w1
59,74 HT
/ 25 unités
71,68 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h