Références
Norma :0591 7009 022
Rubix :0445-8194522
Fabricant :5917009022
EAN :4043171991490

Résumé technique
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 18 plage 21-23 |
|---|
Détails articles : COLLIER TOURILLON INOX 304 BANDE DE 18 PLAGE 21-23
Informations techniques
Attributs
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 18 plage 21-23 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 21 mm |
| Plage de serrage, maximum | 23 mm |
| Largeur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,88 € HT
/ 50 unités
488,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours