Collier de serrage Prevost PBI12 1524
Collier à vis à bande pleine Série Inox 304
Voir les informations techniquesRéférences
Prevost :PBI12 1524
Rubix :0334-8057910
Fabricant :PBI12 1524
EAN :3660058015035

Détails articles : COLLIER A VIS BANDE 12MM 15-24 ACIER INOX 304 UE50
Filet carré : Bandes matricées. Carter embouti d'une pièce. Bords de colliers relevés. Serrage très important. Fluide : Ambiance corrosive.
Applications
Filet carré : Bandes matricées. Carter embouti d'une pièce. Bords de colliers relevés. Serrage très important. Fluide : Ambiance corrosive.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier à vis |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 15 mm |
| Plage de serrage, maximum | 24 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier inox 304 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,73 € HT
/ 50 unités
368,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
