Collier de serrage Prevost PBS12 251282
Collier à vis standard à bande pleine de 12mm
Voir les informations techniquesRéférences
Prevost :PBS12 251282
Rubix :0334-8095785
Fabricant :PBS12 251282
EAN :3660058019194

Détails articles : COLLIER VIS STD BANDE 12 251-282 ACIER CARBONE
Gamme : ABA PBS. Bande matricée. Bords relevés. Résistance aux chocs. Serrage très important. Acier carbone haute qualité.
Applications
Gamme : ABA PBS. Bande matricée. Bords relevés. Résistance aux chocs. Serrage très important. Acier carbone haute qualité.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier à vis |
|---|---|
| Diamètre serrage | 282 mm |
| Plage de serrage, minimum | 251 mm |
| Plage de serrage, maximum | 282 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 € HT
/ unité
13,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
