Collier de serrage Serflex ZCO27CT50
Collier à oreilles W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :ZCO27CT50
Rubix :0445-8188354
Fabricant :ZCO27CT50
EAN :3346080204363

Documents
Détails articles : COLLIER OR. ACIER W1 23-27 UE=LA COQUE DE 50
Collier utilisé dans les lignes de production pour montages rapides. En acier galvanisé W1.
Points forts
Collier pour sertissage de tuyaux, conception pour un poids réduit, contrôle optique du serrage par la déformation de l'oreille, assemblage simple et rapide.
Applications
Utilisé dans les lignes de production pour les montages rapides, fixation définitive et esthétique de câbles ou tuyaux de connexion.
Informations techniques
Attributs
| Type | a oreilles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 27 mm |
| Plage de serrage, minimum | 23 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 27 mm |
| Largeur | 8,5 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,01 € HT
/ boite
110,41 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours