Références
ADG :073I-50
Rubix :1556-8144535
EAN :3700111728684

Détails articles : COLLIER A VIS INOX CAP. 50/65
Collier à vis - Inox 304
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage |
|---|---|
| Diamètre serrage | 65 mm |
| Plage de serrage, minimum | 50 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 65 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,81 € HT
/ unité
27,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
