Références
Prevost :PBC 1520
Rubix :0334-8095834
Fabricant :PBC 1520
EAN :3660058033510




Résumé technique
| Type | collier gaine caoutchouc 15-20 bande de 15mm acier ue50 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 15 mm |
Détails articles : COLLIER GAINE CAOUTCHOUC 15-20 BANDE DE 15MM ACIER UE50
Acier carbone haute qualité, bande acier galvanisée. Serrage vis écrou : M5 pour bande 12mm, M6 pour bande 15mm.
Applications
Acier carbone haute qualité, bande acier galvanisée. Serrage vis écrou : M5 pour bande 12mm, M6 pour bande 15mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier gaine caoutchouc 15-20 bande de 15mm acier ue50 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 15 mm |
| Plage de serrage, maximum | 20 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | acier carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,17 € HT
/ 50 unités
87,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours