Collier de serrage Scell-it 6455
Collier de câblage hautes performances
Voir les informations techniquesRéférences
Scell-it :6455
Rubix :1051-8071150
EAN :3553975112409

Résumé technique
| Type | collier polyamide noir 9x360 haute performance 6455 |
|---|---|
| Diamètre serrage | 93 mm |
Détails articles : COLLIER POLYAMIDE NOIR 9X360 HAUTE PERFORMANCE 6455
Les plus vendus !
Collier en polyamide 12. Largeur 9 mm. Double accroche (Sauf réf. 6451). Couleur : Noir.
Collier en polyamide 12. Largeur 9 mm. Double accroche (Sauf réf. 6451). Couleur : Noir.
Points forts
Collier en polyamide 12. Largeur 9 mm. Double accroche (Sauf réf. 6451). Couleur : Noir.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier polyamide noir 9x360 haute performance 6455 |
|---|---|
| Diamètre serrage | 93 mm |
| Plage de serrage, minimum | 26 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 93 mm |
| Largeur | 9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,46 € HT
/ 100 unités
67,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours