Collier de serrage Spartex 891790
Collier à bande ajourée en acier inoxydable - W2
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :734681
Spartex :891790
Rubix :Z600-8226127
EAN :3660338444159



Détails articles : COLLIER W2 10/16 8 BANDE AJOUREE ACIER
Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Norme : NFE 27851
Applications
Tous types d'industries, plomberie…
Informations techniques
Attributs
| Type | bande ajourée |
|---|---|
| Diamètre serrage | 16 mm |
| Plage de serrage, minimum | 10 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | acier inoxydable aisi 430 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,34 € HT
/ 100 unités
152,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h